Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi FM 20 Anbauflansch 15xM16 15xM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel MI FM 20 Montage-Kit
Hensel MI FM 20 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-0314126
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20000128
EAN/GTIN:
     4012591651284
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch mit Vorprägungen 15 x M 16, 15 x M 20 für Gehäusewände von 300 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
25 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,27*
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 19,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,12*
€ 19,49*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,99*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
1659648
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
3600190
ab € 0,3282*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.