Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA362 Lasttrennschalter 3polig 1250A m.Trennungsanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HA362 Elektrogehäusezubehör
Hager HA362 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-0308675
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA362
EAN/GTIN:
     3250613119683
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 3pol
Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsbetriebsspannung:
380 V | 415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
562 kW
Schaltleistung bei 400 V:
822 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1250 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.485,68*
€ 1.604,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.508,44*
€ 1.632,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.544,70*
€ 1.664,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.577,54*
€ 1.704,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.747,96*
€ 1.872,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,37*
€ 2.228,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,51*
€ 2.206,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,73*
€ 2.136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,98*
€ 2.097,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,96*
€ 2.080,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.