Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 177 20 VA M8 Leitungshalter 8mm V2A f.Rundleiter 5207347


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungshalter für Rundleiter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Leitungshalter für Rundleiter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     986-0306101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207347
EAN/GTIN:
     4012195404835
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm • Aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
Weitere Informationen:
Gewindemaß metrisch:
8
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,9904*
€ 1,3504*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,00068*
€ 1,35068*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 1,2262*
€ 1,6662*
20
€ 5,46*
ab € 1,3735*
€ 1,8335*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,4205*
€ 1,8905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6662*
€ 1,98278
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6362*
€ 1,94708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5662*
€ 1,86378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4962*
€ 1,78048
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,4262*
€ 1,69718
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,2262*
€ 1,45918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,324* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.