Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XMLBS35R2S11 Druckschalter 330mbar einst. Hyst. 2Schalt. 1Ö/1S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Drucksch. - 330 mBar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Drucksch. - 330 mBar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Drucksch. - 330 mBar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     986-0293060
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLBS35R2S11
EAN/GTIN:
     3389110471076
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druckschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 35 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. einstellbare Hysterese. Einstellbereich -1-500 bar.
Weitere Informationen:
Mediumtemperatur:
0 °C | 160 °C
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
true
Geeignet als Begrenzer:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Elektronische Ausführung:
true
Explosionsgeschützt:
false
Anfangseinstellung:
42 hPa | 330 hPa
Endeinstellung:
9 hPa | 272 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Einschaltdruck:
0.042 bar | 0.33 bar
Ausschaltdruck:
0.009 bar | 0.272 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0,192 bar
Max. Prüfdruck:
37,5 bar
Berstdruck:
67,5 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,18*
€ 237,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,83*
€ 237,61*
Frei Haus
ab € 208,95*
€ 239,39*
€ 5,95*
ab € 212,33*
€ 243,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,22*
€ 257,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.