Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider KBC1H Betätigungselement 45x45mm silber Knebel sw z.Gravieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren
Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren
Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren
Artikel-Nr.:
     986-0292472
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC1H
EAN/GTIN:
     3389110980493
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Dieser Harmony K Bedienkopf hat ein Größe von 45 x 45 mm. Er hat eine metallische Farbe mit schwarzem Griff. Dieser Metallkopf-Bedienkopf wurde entwickelt, um den meisten Industrie- und Prozesskontrollanwendungen gerecht zu werden. Dank seiner kompakten Größe, ermöglich er die einfachen Integratio mit Einheiten mit 16 mm und 22 mm Durchmesser und seinen zahlreichen Auswahlfunktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bauform der Linse:
quadratisch
Beleuchtbar:
false
Schaltfunktion verrastend:
false
Tastend:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,00*
€ 7,14*
2 Tage
146
€ 6,40*
ab € 5,02*
€ 7,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,92*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.