Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1190-8AD01 Überspannungs- schutz 190 Gerätefeinschutz f.Busgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0277373
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11908AD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter siemens
blitzstromableiter
- Für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten - Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme - Zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausgeführten gelb/grünen Erdungsleiters am nächsten Erdungspunkt - 2 Steckbuchsen (1 mm Ø) zum Einstecken in Busgeräte - 2 eindrähtige Adern (0,8 mm Ø) zum Anschluss an die Busklemme - Eine eindrähtige Ader (0,75 mm Ø) zur Überspannungsableitung - Bemessungsspannung DC 24 V - Bemessungsstrom 6 A - Bemessungsableitstoßstrom 5 kA - Schutzpegel 350 V
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
6 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
24 V
Höchste Dauerspannung DC:
45 V
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
1200 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,71*
€ 55,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 55,71*
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 56,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,87*
€ 77,25*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 82,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.