Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1751976-BP Herst.-Nr.: 5WG11908AD01 EAN/GTIN: 4013364047365 |
| |
|
| | |
| Siemens 5WG11908AD01 5WG1190-8AD01 Überspannungsschutz-Ableiter 5 kA 1 St.
Überspannungsschutz 190
Überspannungsschutz 190
Technische Daten: Ableitstrom: 5 kA · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - +80 °C · Nennspannung: 24 V · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Siemens | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 5WG11908AD01 | Nennspannung: | 24 V | Ableitstrom: | 5 kA | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C - +80 °C | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-13-08-07 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000943 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Ableiter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siemens, 5WG11908AD01, 5WG1190-8AD01, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutz für Datennetze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,96* | € 55,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,82* | € 55,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,61* | € 56,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 60,97* | € 77,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,78* | € 83,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|