Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHY145J12 ROT/GELB GRIFF OHY145J12 R OT/GELB 145MM F.OETL400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0272220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022381R2370
EAN/GTIN:
     6417019124377
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Pistolengriff Lasttrennschalter
Trennschalter
abb knebelgriff
OHY145J12 Pistolengriff rot-gelb 145mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Weitere Suchbegriffe: knebelgriff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,99*
€ 33,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,74*
€ 35,78*
€ 5,46*
ab € 28,21*
€ 37,37*
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 37,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,01*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.