| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0272212 Herst.-Nr.: 1SCA022353R4890 EAN/GTIN: 6417019102436 |
| |
|
| | |
| OA1G01 Hilfskontakt 1 Öffner Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,04* | € 5,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,89* | € 7,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,92* | € 7,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,64* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,97* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|