Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB JA/M2.230.1 Jalousieaktor 230VAC 2CDG110003R0011 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0271785
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110003R0011
EAN/GTIN:
     4016779583152
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 115/230 V AC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.
Weitere Informationen:
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Schaltleistung:
1380 W
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Anzahl der Eingänge:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Funktion Schalten:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,29*
€ 103,53*
€ 5,00*
ab € 85,04*
€ 106,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,20*
€ 106,58*
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 109,94*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 102,65*
€ 126,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110004R0011
ab € 94,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.