| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0270391 Herst.-Nr.: 004707 EAN/GTIN: 4010957047078 |
| |
|
| | |
| Legrand Rex800Plus, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 12 Min., variable Anschlußmöglichekeit, jederzeit nachschaltbar, mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter abschaltbar), automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung, Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Schutzklasse IP 20, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, Gerätebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm. Weitere Informationen: | | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 13 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Max. Glühlampenlast: | 2000 W | Versorgungsspannung: | 250 V | Steuerspannung 1: | 230 V | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | 60 Hz | Taster Glimmlampenstrom: | 50 mA | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1000 VA | Rückfallverzögerung: | 0.5 min | 12 min | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Funktion: | elektronisch mit Ausschaltvorwarnung | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Steuerspannungsart 1: | AC | Schaltungsart: | 3- und 4-Leiter-Schaltung | Ausschaltvorwarnung: | flackern | Stromstoßfunktion wählbar: | false | Nachschaltung: | nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung | Einbautiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,28* | € 29,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,20* | € 30,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,43* | € 31,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,18* | € 33,42* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 25,64* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|