Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WKF 6/35 BLAU Durchgangsklemme 56.706.0053.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0268224
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.706.0053.6
EAN/GTIN:
     4015573501621
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
Trennklemme
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9031*
€ 1,0831*
100
€ 5,00*
ab € 1,091*
€ 1,291*
100
Frei Haus
ab € 1,1456*
€ 1,3456*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2119*
€ 1,4319*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,3829*
€ 1,6129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6129*
€ 1,91935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6029*
€ 1,90745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5629*
€ 1,85985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5229*
€ 1,81225
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,3829*
€ 1,64565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.