Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 56.706.0053.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55974380
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.706.0053.6
EAN/GTIN:
     4015573501621
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
Trennklemme

N-Trennklemme 56.706.0053.6

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9031*
€ 1,0831*
100
€ 5,00*
ab € 1,091*
€ 1,291*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1456*
€ 1,3456*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2119*
€ 1,4319*
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2044*
€ 1,4485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3456*
€ 1,60126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3256*
€ 1,57746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2856*
€ 1,52986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2556*
€ 1,49416
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1456*
€ 1,36326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.