| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0267969 Herst.-Nr.: Z7.283.2627.0 EAN/GTIN: 4015573157323 |
| |
|
| | |
| Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 6 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | gelb | Montageart: | schraubbar | Isoliert: | true | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,82* | € 35,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,01* | € 35,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,60* | € 36,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,042* | € 38,862* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 33,27* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,327* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|