| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35929937 Herst.-Nr.: Z7.283.2627.0 EAN/GTIN: 4015573157323 |
| |
|
| | |
| Verbindungssteg Z7.283.2627.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 6 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 6 | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,88* | € 35,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,19* | € 35,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,56* | € 36,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,942* | € 39,422* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,2584* | € 43,4284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,619* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|