Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 029603 Wippe Wechsel reinweiß System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 029603 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 029603 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     986-0261100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029603
EAN/GTIN:
     4010337296034
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe Reinweiß glänzend Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster wassergeschützt IP44 geeignet (gilt nicht für Wippe 2fach).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
einteilige Wippe
Farbe:
weiß
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11094
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,78*
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,82*
2 Tage
3001
1
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,83*
4 Tage
107
1
€ 8,30*
ab € 1,94*
€ 2,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,35*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021203
ab € 2,31*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,01*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.