Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0252017 Herst.-Nr.: 775814 EAN/GTIN: 3245067758144 |
| |
|
| | |
| Rollladen-/Jalousieschalter, 1-Polig, mit elektrischer und mechanischer Verriegelung. Nicht beleuchtbar. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Taster 1-polig | Bemessungsstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Farbe: | sonstige | Zusammenstellung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP2X | Bedienungsart: | sonstige | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Elektrische und mechanische Verriegelung: | true | Mechanisch bedienbar: | true | Elektronisch bedienbar: | false | Anzahl der Tasten: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, legrand wippe jalousie, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,96* | € 17,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 18,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,82* | € 18,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 18,42* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 14,07* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|