Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-133 Sammelschiene verzinnt 1000mm lang Cu 10x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-133 Sammelschiene 100 cm Kupfer, Zinn
Wago 210-133 Sammelschiene 100 cm Kupfer, Zinn
Wago 210-133 Sammelschiene 100 cm Kupfer, Zinn
Artikel-Nr.:
     986-0248620
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-133
EAN/GTIN:
     4045454229443
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Reihenklemmen
Sammelschiene verzinnt 1000 mm lang Cu 10 mm x 3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
10x3 mm
Bemessungsstrom In:
140 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,38*
€ 7,06*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 6,19*
€ 8,15*
1 Tag
23
1
€ 4,98*
ab € 6,43*
€ 8,47*
1
€ 5,00*
ab € 6,64*
€ 8,75*
Lager 986
24
1
€ 6,50*
ab € 8,096*
€ 10,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,596*
€ 12,60924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,576*
€ 12,58544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,366*
€ 12,33554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,106*
€ 12,02614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,346*
€ 11,12174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,096*
€ 9,63424
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-303
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
791-107
ab € 2,4334*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-100
ab € 3,791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-103
ab € 3,791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-110
ab € 3,9525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-114
ab € 3,9325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.