Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi FM 40 Anbauflansch 2xM25/32 5xM32/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel MIFM40 Elektrische Anschlussbox
Hensel MIFM40 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     986-0246136
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000131
EAN/GTIN:
     4012591651314
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Anbauflansch mit Vorprägungen 2 x M 25/32, 5 x M 32/40 für Gehäusewände von 300 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
25 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,00*
€ 19,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,16*
€ 19,63*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,91*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 14,37*
€ 20,00*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 17,92*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.