Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi FM 32 Anbauflansch 8xM25/32 1xM25/32/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0246135
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000130
EAN/GTIN:
     4012591651307
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch mit Vorprägungen 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40 für Gehäusewände von 300 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
25 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 19,19*
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 19,21*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 14,14*
€ 19,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 19,67*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 18,02*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,16*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,86*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,17*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.