| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0245281 Herst.-Nr.: V228477 EAN/GTIN: 8430399025988 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636-2 Betriebsklasse gG Größe 1 Bemessungsspannung AC 690 V Bemessungsstrom 20 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 20 A | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 10,75* | € 14,38* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 5,80* | ab € 10,80* | € 14,42* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 10,89667* | € 14,63667* | | | | Lager 986 | | | | 3 | | € 6,50* | ab € 11,382* | € 15,162* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 12,04* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,486* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|