Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0242935 Herst.-Nr.: 001301 EAN/GTIN: 3245060013011 |
| |
|
| | |
| Legrand Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß RAL 9003, Schutzart IP30 - IK 05, 1 Modul, Abmessung 140 x 30 x 72 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 750 °C, Schutzklasse II, nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3. Weitere Informationen: | | Höhe: | 140 mm | Breite: | 30 mm | Tiefe: | 72 mm | Farbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP30 | RAL-Nummer: | 9003 | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Art der Abdeckung: | Deckel | Transparenter Deckel/Tür: | false | Mit Schloss: | false | Anzahl der Reihen: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anbaumöglichkeit: | false | Mit Montageplatte: | false | EMV-Ausführung: | false | Innentiefe: | 47,5 mm | DIN-Schiene: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,10* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,12* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,96* | € 5,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,06* | € 6,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,36* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|