Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x1TE Kst IP30 REG 30x140x72mm LEGRAND001301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 001301 Elektrische Abdeckung
Legrand 001301 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B229E23
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001301
EAN/GTIN:
     3245060013011
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler AP 1x1TE Kst IP30 REG 30x140x72mm LEGRAND001301
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
30 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm mm
Innentiefe:
47.5 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
72 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: legrand kleinverteiler ip30, ap verteiler, ap-verteiler 1reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 5,07*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,10*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,98*
€ 5,82*
3 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 3,97*
€ 5,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
001302
ab € 2,79*
Ähnlich
Legrand
001304
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.