Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MK 6/3/E Ein- u.mehrpolige Klemmleiste 6mm+sup2 7906230000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0238307
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7906230000
EAN/GTIN:
     4008190576431
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebstemperatur:
-60 °C | 130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 6 mm²
Farbe:
gelb
Polzahl:
3
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
5V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,7343*
€ 7,0343*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,16*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4589*
€ 7,9289*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,8968*
€ 8,4068*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,0608*
€ 8,5708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4068*
€ 10,00409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8968*
€ 8,20719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 420,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.