Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AL 2212-8 Leergehäuse IP66 120x220x81mm 15001001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0232883
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15001001
EAN/GTIN:
     4013902350445
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
automatengehäuse spelsberg
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände
Abmessungen: 220 x 120 x 81mm
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
81 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
false
Schrägdach:
false
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
0
Wandeinbau:
false
Mastbefestigung:
true
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,73*
€ 53,81*
€ 5,46*
ab € 43,93*
€ 56,87*
€ 4,00*
ab € 42,78*
€ 56,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,72*
€ 57,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,8461*
€ 68,7661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,7661*
€ 81,83166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,7461*
€ 79,42786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,1561*
€ 75,15576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,6861*
€ 73,40646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,0561*
€ 71,46676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,8461*
€ 64,07686
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400601
ab € 8,46*
Zubehör
Spelsberg
15421001
ab € 31,17*
Zubehör
Spelsberg
15501001
ab € 9,86*
Zubehör
Spelsberg
16201001
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.