Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9430-01 FlamoX-S30H Brandschutz- gehäuse f.NV/HV-Halogenl. bis D:100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 9430-01 FlamoX-S30H Brandschutz- gehäuse f.NV/HV-Halogenl. bis D:100mm
Artikel-Nr.:
     986-0230664
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9430-01
EAN/GTIN:
     4013456441514
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse kaiser
brandschutzgehäuse
FlamoX®-S30H Brandschutzgehäuse für, NV/HV-Halogenleuchten oder Lautsprecher, Auslassöffnung bis Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anwendung:
Hohldecke
Einbautiefe:
125 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
true
Geeignet für NV-Leuchten:
true
Geeignet für LED-Leuchten:
true
Max. Leuchtendurchmesser:
217 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,1131*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,5431*
€ 155,34629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,0531*
€ 153,57319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,7431*
€ 147,25429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,1031*
€ 140,54269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,1131*
€ 122,70459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.