Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Q4-L Verbindungsdose Leer grau IP20 40x56x23mm 33490401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, grau, Schutzart IP20, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, grau, Schutzart IP20, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0230294
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33490401
EAN/GTIN:
     4013902399420
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leuchtenanschlussdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=230V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (4 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, mit Leitungsrückhaltung, Leitungseinführung von oben möglich, grau, ohne Klemmen
Abmessungen: 56 x 40 x 23mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
40 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
23 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
4
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3243
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52925*
€ 0,82925*
2 Tage
513
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5474*
€ 0,8474*
Lager 986
133
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,6661*
€ 1,0261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0261*
€ 1,22106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8861*
€ 1,05446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8361*
€ 0,99496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7361*
€ 0,87596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6661*
€ 0,79266
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.