Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 71GD6 Geräteeinbaudose 1f 71x76x51 PA eisengrau RAL7011 6288610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinbaudose 1-fach 51x76x71 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinbaudose 1-fach 51x76x71 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     986-0224059
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288610
EAN/GTIN:
     4012195148678
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
rasten
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Befestigungsspur:
sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit:
false
Mit Anschlussraum:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,69*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,69*
2 Tage
6988
1
€ 5,80*
ab € 2,58*
€ 3,87*
2 Tage
27
1
€ 6,40*
ab € 2,60*
€ 3,89*
Lager 986
343
1
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.