Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK N1696 Verdrahtungskanal VK 60x30 Grau RAL7030 m.Bodenlochung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GGK N1696 Verdrahtungskanal VK 60x30 Grau RAL7030 m.Bodenlochung
Artikel-Nr.:
     986-0220960
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     N1696
EAN/GTIN:
     4018475242203
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
ggk verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal breite 30 mm
Verdrahtungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-3 zum Einbau in Schaltschränken, Unterteil mit geschlitzten Seitenwänden und mit einreihiger Bodenlochung gemäß DIN EN 50085-2-3, übergreifendes Oberteil mit einer durchgehenden Beschriftungskante. Die Seitenstege lassen sich werkzeuglos ausbrechen, mit Hilfe einer Ausklinkzange können die Seitenstege bis zum Boden ausgebrochen werden. Der Verdrahtungskanal ist VDE-geprüft und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
30 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1437 mm²
Farbe:
steingrau
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
14 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Mit Oberteil:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.