Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 111963 Endstück ES f.SL 20x70 links Alpinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0220439
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     111963
EAN/GTIN:
     4018475255005
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Sockelleistenkanal
endstück (kabelkanal) links
Endstück als Formteil zu Sockelleistenkanal, für einen sauberen Abschluss, durch angeformte Rasthaken zum Aufstecken auf das offene Ende des Sockelleistenkanals auf der linken Seite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Vorprägungen:
false
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Teppichleiste:
false
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,50*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,89*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.