Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11175 Flachwinkel FW f.FB 60x150 Alpinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0220407
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11175
EAN/GTIN:
     4018475253650
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel als Haubenformteil zu Leitungsführungskanal, für die Leitungsverlegung mit einer 90°-Richtungsänderung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
false
Richtung:
steigend/fallend
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
0
Montagelochung im Boden:
false
Symmetrisch:
true
Winkel:
90 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,49*
€ 19,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,53*
€ 25,99*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.