| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0217511 Herst.-Nr.: 1261 EAN/GTIN: 4018475012615 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie Einbaudose zur Aufnahme von einer handelsüblichen Geräteeinheit aus dem Standard Schalterprogramm, mit zugentlastungsmöglichen Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser von 7-11mm und 11-13mm, zur Installation in Brüstungskanälen und Leitungsführungskanälen mit einer DIN-Schiene und einer Höhe von 60 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart Installationsgerät: | schrauben | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montageart der Dose: | Rückwand | Befestigungsspur: | 83,5 mm | Zugentlastungsmöglichkeit: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,36* | € 3,81* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 3,22* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|