Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 2862 Leitungsführungskanal LFG 40x40 Lichtgrau RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0217216
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     2862
EAN/GTIN:
     4018475028623
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigung. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1284 mm²
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,378*
€ 6,708*
Lager 986
59
€ 6,50*
ab € 5,37*
€ 8,07*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,685* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.