Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 1002 Leitungsführungskanal LFG 30x30 Grau RAL7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GGK 1002 Leitungsführungskanal LFG 30x30 Grau RAL7030
Artikel-Nr.:
     986-0217195
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     4018475010024
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigung. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Nutzbarer Querschnitt:
736 mm²
Farbe:
steingrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7030
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 4 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.