Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWK3991600VERZ Brandschutzkanal I90 FWK 30 100x160mm L1m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0213303
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK3991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150859
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x160mm L=1m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Farbe:
sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Deckelbefestigung:
verschrauben
Ummantelung:
Stahl
Mit Bodenlochung:
true
Trennwände möglich:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,82*
€ 195,50*
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 196,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,72*
€ 198,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,56*
€ 200,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 187,29*
€ 225,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6868VERZ
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.