Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 30/99160,1000mm FWK3991600 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95955512
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150859
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 30/99160,1000mm FWK3991600 verz

Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x160mm L=1m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, tehalit brandschutzkanal i90, brandschutzkanal i90, tehalit brandschutzkanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,78*
€ 194,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 196,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,75*
€ 197,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,84*
€ 200,02*
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 203,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6868VERZ
ab € 63,60*
Zubehör
Tehalit
L6866VERZ
ab € 290,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.