| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0204879 Herst.-Nr.: 114120 EAN/GTIN: 4021103141205 |
| |
|
| | |
| Sanitär-Kreuzschlüssel mit abgesetzten Flächen, daher für alle Fabrikate geeignet.Für Hahnverlängerungen 3/8" -1/2" - 3/4" - 1", mit Gewinde für Stockschrauben M10+M12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handgriff | Gesamtlänge: | 340 mm | Flexibel: | false | Schutzisoliert 1000 V: | false | Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben: | false | Geeignet für Drehstift: | false | Mit Drehstift: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,16* | € 48,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,93* | € 49,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,07* | € 53,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,30* | € 55,62* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 49,51* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|