Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Kreuzschlüssel, für Hahnverlängerung 3/8-1/2-3/4-1 Zoll, M10+M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Kreuzschlüssel, für Hahnverlängerung 3/8-1/2-3/4-1 Zoll, M10+M12
Sanitär-Kreuzschlüssel, für Hahnverlängerung 3/8-1/2-3/4-1 Zoll, M10+M12
Artikel-Nr.:
     284WZ-122092
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114120
EAN/GTIN:
     4021103141205
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Sanitär-Kreuzschlüssel mit abgesetzten Flächen, daher für alle Fabrikate geeignet für Hahnverlängerungen 3/8 Zoll -1/2 Zoll - 3/4 Zoll - 1 Zoll, mit Gewinde für Stockschrauben M10+M12- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung Handgriff - Warengruppe 1 - Schlüsselweite - - Schaftlänge - - Flexibler Schaft nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Ausführung:
Handgriff
Warengruppe:
1
Schlüsselweite:
-
Schaftlänge:
-
Flexibler Schaft:
nein
Weitere Suchbegriffe: heizkörper entlüftungsschlüssel, Kreuzschlüssel, Sanitär-Kreuzschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 37,21*
€ 48,83*
€ 5,95*
ab € 37,89*
€ 49,64*
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 53,97*
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 55,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,40*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.