Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 151224 Schraubensicherung Cimlock Kleber 24ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung Cimlock Kleber 24 ml
Schraubensicherung Cimlock Kleber 24 ml
Artikel-Nr.:
     986-0203771
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151224
EAN/GTIN:
     4021103512241
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Dichtungskleber
Schraubensicherung Cimlock, ein hochwertiger Klebe- und Dichtstoff zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schrauben, Stehbolzen, Fuge- und Flächenverbindungen. Aushärtung erfolgt bei Metallkontakt an der Luft. Für Spaltüberbrückung 0,05 mm bis max. 0,25 mm. Ausführung: mittelfest; Flasche 10 ml.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 ml
Farbe:
blau
Transparent:
false
Anwendung:
sonstige
Verpackung:
sonstige
Aushärteverfahren:
kalt
Mit Pinsel:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 10,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,01*
€ 9,80*
ab € 8,39*
€ 11,32*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 11,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,53*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.