| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122695 Herst.-Nr.: 151224 EAN/GTIN: 4021103512241 |
| |
|
| | |
| Schraubensicherung Cimlock , hochwertiger Klebe- und Dichtstoff zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schrauben, Stehbolzen, Fuge- und Flächenverbindungen. Aushärtung erfolgt Metallkontakt an Luft, mittelfest, für Spaltüberbrückung 0,05mm bis max. 0,25mm- Anwendung sonstige - Farbe blau - Inhalt 24 - Aushärteverfahren UV Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Farbe: | blau | Inhalt: | 24 | Aushärteverfahren: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Klebstoff, fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, cimco sekundenkleber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,23* | € 9,91* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,81* | € 10,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,92* | € 12,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,00* | € 12,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,54* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|