Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 419313 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 80-BA7-2 79x218x69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     986-0203510
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     419313
EAN/GTIN:
     5733439119313
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA7-2; Rastermaß längs 4; Rastermaß breit 2; Länge: 218 mm; Breite: 79 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
69 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
79 mm
Bestückung:
sonstige
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
8
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,90*
28 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,92*
22 Tage
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 4,14*
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,36*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,04*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,58*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,92*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,09*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,67*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.