Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 414578 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 55-A9-2 109x39x47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Insert 55 A9-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-2 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     986-0203490
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     414578
EAN/GTIN:
     5733439114578
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0; Höhe 47 mm, Typ 55-A9-2, Rastermaß längs 2; Rastermaß breit 1; Länge: 109 mm; Breite: 39 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
109 mm
Bestückung:
sonstige
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
48
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,86*
27 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,87*
21 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 0,90*
18 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,90*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,77*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.