Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DS-Zähler mechanisch geeicht 10(40)A 3x230/400V 10020213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0200636
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10020213
EAN/GTIN:
     4048652001392
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(40)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. 2,8 bis 3,5 kg bei regenerierten Zählern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 190 x 310 bis 370 x 100 bis 140 mm bei regenerierten Zählern, für Abrechnungszwecke für 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP51
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzeigeart:
analog
Zählertyp:
elektromechanisch
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Dreileiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Innerstaatlich
Impulsausgang:
ohne
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
6
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 53,44*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 41,22*
€ 53,81*
€ 5,46*
ab € 42,36*
€ 55,62*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 42,93*
€ 56,50*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 61,06*
€ 76,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.