Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler geeicht,10(40)A 10020213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96675586
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10020213
EAN/GTIN:
     4048652001392
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler geeicht,10(40)A 10020213

Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(40)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
€ 4,95*
ab € 40,94*
€ 52,85*
1 Tag
22
€ 6,40*
ab € 40,87*
€ 53,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,28*
€ 55,00*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 43,03*
€ 55,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.