Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle AFM 611-4/4-0 SM Ablagefach-Modul Silber 017500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siedle AFM 611-4/4-0 Briefkasten Metallisch, Silber Wandmontierter Briefkasten
Siedle AFM 611-4/4-0 Briefkasten Metallisch, Silber Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     986-0194557
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017500-00
EAN/GTIN:
     4015739175000
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Sprechanlagenset
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milchfach etc. Entnahmetür aus kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem Aluminium, verwindungsstabile, robuste, verdeckt liegende Scharniere aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
399 mm
Breite:
399 mm
Tiefe:
135 mm
Farbe:
Silber
Anzahl der Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
systemunabhängig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 599,37*
€ 697,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 608,79*
€ 707,57*
Frei Haus
ab € 618,19*
€ 719,89*
Frei Haus
ab € 624,87*
€ 726,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 727,10*
€ 838,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,72*
€ 998,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,32*
€ 942,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,42*
€ 912,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,10*
€ 865,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.