Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe TBL 8732 Blinklicht 24V/240VAC 0,21/0,021A rot 1Cd(p) LED IP65 38732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe TBL 8732 Blinklicht 24V/240VAC 0,21/0,021A rot 1Cd(p) LED IP65 38732
Artikel-Nr.:
     986-0191287
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38732
EAN/GTIN:
     4011459387327
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle mit guter Warnwirkung und gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360° mit einer Blinkfrequenz von ca. 110/min. Vorbereitet für Glühlampen oder LED-Leuchtmittel, Lampenglas und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.