Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe TBL 8724 Blinklicht 12-48VDC 0,43/0,21A klar 3Cd(p) LED IP65 38724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe TBL 8724 Blinklicht 12-48VDC 0,43/0,21A klar 3Cd(p) LED IP65 38724
Artikel-Nr.:
     986-0191282
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38724
EAN/GTIN:
     4011459387242
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte led
blinkleuchte
Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle mit guter Warnwirkung und gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360° mit einer Blinkfrequenz von ca. 110/min. Vorbereitet für Glühlampen oder LED-Leuchtmittel, Lampenglas und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
klar
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12 V | 48 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte 48v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.