Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HV 250/4 R HELIOVENT UP-Wand- einbauventilator 1PH 00958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     986-0182136
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00958
EAN/GTIN:
     4010184009580
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und dünne Platten. Einsetzbar zur Be- und Entlüftung mittlerer bis großer Räume. Kunststoffgehäuse mit eleganter, raumseitiger Fassade in alpinweiß. Fassade zur Abdeckung der Ansaugöffnung mit nach oben gerichteten Lamellen. Zur Reinigung im Wasserbad abnehmbar. Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Fördervolumen:
840 m³/h
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,69*
€ 321,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,04*
€ 323,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,75*
€ 324,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,92*
€ 328,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 332,54*
€ 389,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,52*
€ 463,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
957
ab € 244,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.