Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico FS 7 Stufen- Wendeschalter z.Be- u.Entlüftung 6A 0016.0107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Stufen-, Wendeschalter FS 7
MC Stufen-, Wendeschalter FS 7
Artikel-Nr.:
     986-0181707
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0016.0107
EAN/GTIN:
     4012799161073
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
FS 7: Wendeschalter zur Be- und Entlüftung.Artikel: FS 7, Luftrichtung: Belüftung / Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 6 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Aufputz, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Breite: 128 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 46 mm, Breite mit Verpackung: 130 mm, Höhe mit Verpackung: 78 mm, Tiefe mit Verpackung: 52 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Komplettgerät im Gehäuse:
true
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 76,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,23*
€ 77,05*
€ 5,46*
ab € 62,07*
€ 78,11*
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 79,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,90*
€ 96,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0081.0318
ab € 475,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0857
ab € 531,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0081.0317
ab € 323,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.