| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181706 Herst.-Nr.: 0016.0106 EAN/GTIN: 4012799161066 |
| |
|
| | |
| FS 6: Wendeschalter zur Be- und Entlüftung, 2 Stufen.Artikel: FS 6, Luftrichtung: Belüftung / Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 0,35 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Aufputz, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,4 kg, Breite: 128 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 46 mm, Breite mit Verpackung: 130 mm, Höhe mit Verpackung: 78 mm, Tiefe mit Verpackung: 52 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wendeschalter | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Geeignet für Frontbefestigung: | true | Geeignet für Verteilereinbau: | false | Komplettgerät im Gehäuse: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,05* | € 115,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,74* | € 115,33* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,27* | € 115,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,68* | € 117,38* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 121,99* | € 145,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|